モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
60918874
品番
GDS-SE-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる
仕様
乾式、セグメントタイプ
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
外径(Φmm)
180
ダイヤ層厚さ(mm)
2.2
ダイヤ層幅(mm)
10
穴径(Φmm)
25.4
付属リング穴径(Φmm)
20/22
最高回転速度(min
-1
)
8700
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ