モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918892
品番
GDS-CN-105
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合材
コンクリート
外径(mm)
105
穴径(mm)
20.0
刃厚(mm)
2.0
仕様
乾式
トラスコ品番
786-5732
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
10