画像準備中

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60918917 品番 GDS-CN-150
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合材コンクリート 外径(mm)150 穴径(mm)22.0 刃厚(mm)2.2 仕様乾式 トラスコ品番786-5759 材質台金:工具鋼、工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9800 付属リング穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする