画像準備中

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60918926 品番 GDS-CN-180
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
適合材コンクリート 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.4 トラスコ品番786-5767 材質ダイヤモンドチップ、工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700 付属リング穴径(Φmm)20/22 チップ高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする