画像準備中

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60918935 品番 GDS-CN-200
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
適合材コンクリート 外径(mm)200 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.4 トラスコ品番786-5775 材質ダイヤモンドチップ、工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500 付属リング穴径(Φmm)20/22 チップ高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする