モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60918944
品番
GDS-TA-105-1.2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
タイル
外径(mm)
105
穴径(mm)
20.0
刃厚(mm)
1.2
仕様
乾式
トラスコ品番
786-5902
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8.0