モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60918953
品番
GDS-TA-105-1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
タイル
外径(mm)
105
穴径(mm)
20.0
刃厚(mm)
1.4
仕様
乾式
トラスコ品番
786-5911
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60918953
GDS-TA-105-1.4
60918944
GDS-TA-105-1.2
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
モトユキ
1枚
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です