モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー塩ビ切断用電着ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60918962
品番
GDS-PVC-100
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
塩ビ
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.0
仕様
乾式
トラスコ品番
799-6675
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
15