モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー塩ビ切断用電着ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60918978
品番
GDS-PVC-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
塩ビ
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
刃厚(mm)
1.0
仕様
乾式
トラスコ品番
799-6683
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
15