3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 手研磨
3M(スリーエム)の 研磨シート
3M(スリーエム)の 研磨材付シート
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240〜320相当 H-240
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60919163
品番
H-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。
厚手タイプで持ちやすいです。
仕上がり相当番手
#240〜#320
用途
鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業
トラスコ品番
542-3309
材質
不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)
115
幅(mm)
105
厚さ(mm)
25
色
茶
質量(g)
31