スコッチブライト 工業用パッド7447PRO

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 60919172 品番 7447PRO ND
参考基準価格(税別)¥8,789 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。
寿命20〜30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。
ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。
4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。
もちろん水・油と併用可能

寸法(mm)150×230 用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など トラスコ品番114-7809 粒度#320 厚さ(mm)5 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF ミシン目なし

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
ヘアライン仕上げに使用しています。
有限会社岡下研磨 様

綺麗に目が入ります。めずまりもなくとてもいいと思います。

対象商品:
01283512
2023-03-17
用途:
少量塗料等の付着物除去に
西尾レントオール株式会社 様

プラスチック収納ケースに塗料が1〜2滴付着し固形化したような汚れを除去するときに使用しています。

対象商品:
01283512
2022-04-15
用途:
機械加工時など仕事で大活躍

他の場所で買うより比較的安いのでモノタロウさんでいつも購入しています。キャンペーンコード発行時に買うとさらにお得。

対象商品:
01283512
2022-06-01
用途:
切削部品のバリ取り
株式会社ニシカワテクノ 様 (製造業)

問題なく使えてます。
たくさん入っていて安いので良いです

対象商品:
01283512
2021-07-08
用途:
金属製品の研磨、サビ落とし

切れ目も入っており、また研磨部分もきれいで非常に使いやすい製品です。

対象商品:
01283512
2021-06-29
用途:
表面処理の作業および仕上げ時
製造業

切れ目が入っているため、現場での使い勝手がいいと評判です。
うちの定番商品になっています。

対象商品:
01283512
2020-04-27
用途:
ステンレスヘアライン、汚れとり、
株式会社イチコー 様

標準の7446より、少し繊維が少ない感じですが、それがよく手になじみます。色も少し違います。最初の食いつきが強くよく切れます。ミシン目も重宝。無駄なくエッジを使えます。

対象商品:
01283512
2019-03-20
用途:
機器の清掃に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、汚れやサビの落ちも良い。
価格は高いが作業性はだいぶ良くなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする