NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
120
注文コード
60919188
品番
56731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
粒度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
トラスコ品番
477-1591
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
15