NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60919197
品番
56733
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
200
トラスコ品番
477-1605
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
15