NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート ドット電着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60919215
品番
56703
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粒度
200
トラスコ品番
477-1583
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
20