NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤフィルムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60919224
品番
56802
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
粒度
400
トラスコ品番
477-1621
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
10