※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 大きさΦ60 注文コード60919636 品番AT1/4-60X50KPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は大きさ・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

ケース形状A型 寸法L(mm)14 寸法H(mm)94 寸法a(mm)8 精度±2.5%F.S相当 寸法D(Φmm)73 接続ねじG1/4 材質(ケース)SUS304 寸法b(mm)36.5 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 寸法f(mm)14 材質(接続部)C3604Crメッキ 圧力範囲(kPa)0〜50 メーカー商品コードBAN-221A-50KPA 圧力スパン0〜50KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする