※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 微圧計
微圧計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
大きさ
Φ100
注文コード
60919855
品番
AT3/8-100X50KPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状
A型
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
140
寸法a(mm)
15
精度
±2.5%F.S相当
寸法D(Φmm)
108
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
SUS304
寸法b(mm)
46
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
86
寸法f(mm)
20
材質(接続部)
C3604Crメッキ
圧力範囲(kPa)
0〜50
メーカー商品コード
BAN-341A-50KPA
圧力スパン
0〜50KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。