LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
ロックタイト 4090用ノズル 10本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
60920028
品番
4090-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
4090用専用ノズル
適合
(カートリッジ)409050
トラスコ品番
758-5551
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
78
質量(g)
50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ