グリーンレーザー墨出器スーパーレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60920195 品番ATL-25G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の視認性を誇るグリーンレーザーを採用です。
明るい場所でも見やすいです。

用途間仕切の位置決め、天井通り芯、機械の設置等 仕様屋内外兼用 トラスコ品番756-7511 質量(kg)1 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属) 精度(mm)±1/10m 保護等級IP54 光源532nm赤色半導体レーザー(地墨 自動補正範囲±3° 電池寿命(時間)(連続)約8 縦(mm)173 横(mm)113 制動方式磁気 ベース回転範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 角度精度(°)(直度)90±0.012 作業範囲屋内モード 縦ライン精度(mm)±1/10m 水平ライン精度(mm)±1/10m 安全規格クラス1M(JIS C6802) 光出力(mW)2.5以下 アラーム傾斜約±3°以上でレーザー光点滅 動作温度範囲(℃)0〜40
注意
※盗難火災補償サービスにはユーザー登録が必要です。
※光学器具で直接ビームを見ないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする