ATL-25GRSA グリーンレーザー墨出器スーパーレイ ムラテックKDS 60920204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATL-25GRSA グリーンレーザー墨出器スーパーレイ ムラテックKDS 60920204 ATL-25GRSA グリーンレーザー墨出器スーパーレイ ムラテックKDS 60920204

グリーンレーザー墨出器スーパーレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60920204 品番ATL-25GRSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の視認性を誇るグリーンレーザーを採用です。
明るい場所でも見やすいです。

用途間仕切の位置決め、天井通り芯、機械の設置等 付属品レーザー墨出器:ATL-25G、受光器:LRV-4G、三脚:LEC-2M 仕様屋内外兼用 トラスコ品番756-7529 精度(mm)±1/10m 保護等級IP54 光源532nm緑色半導体レーザー(地墨 自動補正範囲±3° 電池寿命(時間)(連続)約8 縦(mm)173 横(mm)113 制動方式磁気 ベース回転範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 作業範囲屋内モード 縦ライン精度(mm)±1/10m 水平ライン精度(mm)±1/10m 安全規格クラス1M(JIS C6802) 光出力(mW)2.5以下 アラーム傾斜約±3°以上でレーザー光点滅 動作温度範囲(℃)0〜40
注意
※盗難火災補償サービスにはユーザー登録が必要です。
※光学器具で直接ビームを見ないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60920204 ATL-25GRSA 38023668 ATL-25RGRSA オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする