LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60920448
品番
2701-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途
不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様
嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番
793-9132
材質
アクリル樹脂
色
緑
容量(mL)
250
質量(g)
275
タイプ
高強度タイプ、1液タイプ
液色
緑
粘度
500〜900mPa
粘度(mPa・s)
500〜900mPa/s
使用温度
-55〜150℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状