RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 面取り・バリ取り
RIDGID(日本エマソン)の 面取りカッター
RIDGID(日本エマソン)の 面取りリーマ
スパイラルリーマ 254
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920694
品番
34960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
中空構造により軽量化しました。
全長(mm)
585
材質(刃)
焼入れ鋼鉄合金
用途
塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ
トラスコ品番
788-2564
タイプ
【モデル名】254
刃長(mm)
390
適合管内外径inch(mm)
2 1/2〜4(10A〜80A)、管サイズ:2-1/2〜4(62〜100)
注意
※動力駆動での利用は不可です。