※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WID60B11D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921297 WID60B11D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921297 WID60B11D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921297

カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60921297 品番 WID60B11D15
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。

種類アイドラー スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)11.7 チェーンNo.60 歯数11 軸穴径(Φmm)15 用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 適合(アイドラー軸)IDP6202W トラスコ品番795-0101 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.36 ボス径BD(mm)44 ボス長BL(mm)28 ピッチ径(Dp)(Φmm)67.62 外径(Do)(Φmm)76 適合ベアリング6202ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする