WID80B9D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WID80B9D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921342
WID80B9D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921342
WID80B9D15 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921342

カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数9
軸穴径(Φmm)15
チェーンNo.80
内容量1個注文コード60921342品番WID80B9D15
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。

用途
テンショナー
種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)14.6チェーンNo.80歯数9軸穴径(Φmm)15仕様ベアリング2個使用適合(アイドラー軸)IDP6202Wトラスコ品番795-0152材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.8ボス径BD(mm)44ボス長BL(mm)28ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27外径(Do)(Φmm)85適合ベアリング6204ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする