KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 注文コード60921473 品番S50B40A-M-0208
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は歯数など7種類から選べます 他の種類を見る

新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5 歯数40 歯幅b(mm)2 材質黄銅 トラスコ品番756-5143 質量(g)4.5 穴径(Φmm)8(H8) 基準円直径d(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921473
2024-02-13
用途:
装身具
サービス業

アクセサリーに使用したいと考え購入しました。
機能美に満足しています。

対象商品:
60921525
2021-02-16
用途:
回転機構

精度の高い低回転速度の機構を作るために、
もっと、歯数の多いものも欲しいところです。
(ex.360歯、400歯、720歯、800歯等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする