※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数90 注文コード60921525 品番S50B90A-M-0208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は歯数など7種類から選べます 他の種類を見る

新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5 歯数90 歯幅b(mm)2 材質黄銅 トラスコ品番756-5241 質量(g)26.2 穴径(Φmm)8(H8) 基準円直径d(Φmm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921473
2024-02-13
用途:
装身具
サービス業

アクセサリーに使用したいと考え購入しました。
機能美に満足しています。

対象商品:
60921525
2021-02-16
用途:
回転機構

精度の高い低回転速度の機構を作るために、
もっと、歯数の多いものも欲しいところです。
(ex.360歯、400歯、720歯、800歯等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする