※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60921543 品番 S50B50B-P-0203
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5 歯数50 歯幅b(mm)2 材質黄銅 トラスコ品番756-5178 質量(g)11.1 穴径(Φmm)3(H8) 基準円直径d(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921552
2022-04-23
用途:
RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
製造業

上記ギヤーヘッドの出力軸のクランクギヤーの補強修理解いて代用した。

対象商品:
60921534
2021-07-28
用途:
加工機器の修理

まさか同一寸法が入手できるとは思っていなかった。助かった。

対象商品:
60921534
2019-06-03
用途:
オリジナル工作
製造業

加工前提の素材として購入しましたが期待どおりの製品でたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする