KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60921638 品番 S1S60A-M-0610F
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

新JIS約9〜10級相当です。

モジュール1 歯数60 歯幅b(mm)6 材質S45C トラスコ品番756-4961 質量(g)129.5 穴径(Φmm)10(H7) 基準円直径d(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする