KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 トラスコ品番756-4805 注文コード60921692 品番S1S40B-A-0608
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は歯数・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

新JIS約9〜10級相当です。

モジュール1 歯数40 歯幅b(mm)6 材質S45C トラスコ品番756-4805 質量(g)87.1 穴径(Φmm)8(H7) 取付ねじM4、4(ls) 基準円直径d(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする