KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 トラスコ品番756-4856 注文コード60921744 品番S1S40B-M-1010F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は歯数・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

新JIS約9〜10級相当です。

モジュール1 歯数40 歯幅b(mm)10 材質S45C トラスコ品番756-4856 質量(g)141.8 穴径(Φmm)10(H7) 基準円直径d(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする