協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
50
トラスコ品番
756-4902
注文コード
60921778
品番
S1S50B-A-0612
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
新JIS約9〜10級相当です。
モジュール
1
歯数
50
歯幅b(mm)
6
材質
S45C
トラスコ品番
756-4902
質量(g)
112.3
穴径(Φmm)
12(H7)
取付ねじ
M5、5(ls)
基準円直径d(Φmm)
50