KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60921954 品番 G50B20-P-R1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

モジュール0.5 歯数20 減速比20 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に トラスコ品番756-4660 質量(g)5.9 穴径(Φmm)3(H8) 条数R1 圧力角(°)20 全長l(mm)11 歯形並歯 ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921972
2020-08-24
用途:
ホットスタンプ
製造業

シャフトの穴が少ないことです、6ミリ、8ミリが無い。

対象商品:
60921954
2019-07-26
用途:
模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする