※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60921972 品番 G50B40-P-R1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

モジュール0.5 歯数40 減速比40 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に トラスコ品番756-4686 質量(g)22.7 穴径(Φmm)5(H8) 条数R1 圧力角(°)20 全長l(mm)13 歯形並歯 ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921972
2020-08-24
用途:
ホットスタンプ
製造業

シャフトの穴が少ないことです、6ミリ、8ミリが無い。

対象商品:
60921954
2019-07-26
用途:
模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする