協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
ウォーム モジュール0.8 S45C
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60921997
品番
W80SR1-M-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モジュール
0.8
ねじれ
右
歯幅b(mm)
20
材質
S45C
条数
1
全長l(mm)
80
トラスコ品番
756-5321
質量(g)
40
圧力角(°)
20
歯形
並歯
基準円直径d(Φmm)
10.4
CADデータダウンロード