※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922015
品番
G80A30-P-R1
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
モジュール
0.8
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
CAC702
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
トラスコ品番
756-4716
質量(g)
26.5
穴径(Φmm)
5(H8)
条数
R1
圧力角(°)
20
全長l(mm)
12
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)24