※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922128
品番
W1SR2-M-L
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ウォームは精密転造仕上げです。
モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
モジュール
1
ねじれ
右
歯幅b(mm)
25
材質
S45C
トラスコ品番
756-5305
質量(g)
120
条数
2
全長l(mm)
100
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
圧力角(°)
20
歯形
並歯
基準円直径d(Φmm)
16