※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
条数
R1
歯数
40
注文コード
60922173
品番
G1A40R1-P-10
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
条数・歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。ねじ穴加工済です。
モジュール
1
歯数
40
減速比
40
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
CAC702
トラスコ品番
756-4457
質量(g)
119.5
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
穴径(Φmm)
10(H8)
条数
R1
圧力角(°)
20
全長l(mm)
18
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)40