※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 条数L1 歯数50 注文コード60922207 品番G1A50L1-P-8
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は条数・歯数など12種類から選べます 他の種類を見る

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。ねじ穴加工済です。

モジュール1 歯数50 減速比50 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質CAC702 トラスコ品番756-4481 質量(g)190 用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に 穴径(Φmm)8(H8) 条数L1 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯 ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする