協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白) 黄銅ブッシュ入り(C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60922277
品番
G1DB20-P-R2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
モジュール
1
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右
歯幅b(mm)
8
材質
ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
トラスコ品番
756-4643
質量(g)
15
穴径(Φmm)
6(H8)
条数
R2
圧力角(°)
20
全長l(mm)
17
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)20