※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
条数
R1
トラスコ品番
756-4546
注文コード
60922295
品番
G1D100-M-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
条数・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
モジュール
1
歯数
100
減速比
100
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
トラスコ品番
756-4546
質量(g)
125
穴径(Φmm)
10(H8)
条数
R1
圧力角(°)
20
全長l(mm)
18
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)100