※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60922347 品番 G1D40-M-R1
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

モジュール1 歯数40 減速比40 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に トラスコ品番756-4597 質量(g)22.2 穴径(Φmm)8(H8) 条数R1 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯 ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする