ドレントーレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60923074 品番 JDT-150
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。
業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
全機種電源不要です。

用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に トラスコ品番460-4148 材質ステンレス(筺体) 質量(kg)170 使用流体エア 流体温度(℃)3〜40(ドレンの凍結なき事) 最大流量(L/min)(ANR)0.6 送液方式自動ドレンラップによる空気圧送方式 コンプレッサー(kW)適合:150以下(スクリュー)/75以下(レシプロ) 接続対象コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ 濃度(ppm)5以下(処理後油分) オートドレン仕様オートドレン 入口管接続口径Φ12mm
注意
※流体温度:3〜40℃(ドレンが凍結しないこと)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,800 / 税込 ¥12,980
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100

商品説明動画

ドレン水処理装置・動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする