用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に
トラスコ品番460-4172
材質ステンレス(筺体)
質量(kg)78
使用流体エア
流体温度(℃)3〜40(ドレンの凍結なき事)
最大流量(L/min)(ANR)0.3
送液方式自動ドレンラップによる空気圧送方式
コンプレッサー(kW)適合:75以下(スクリュー)/37.5以下(レシプロ)
接続対象コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
濃度(ppm)5以下(処理後油分)
オートドレン仕様オートドレン
入口管接続口径Φ12mm