PA-230 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進 60923984 PA-230 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進 60923984 PA-230 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進 60923984 PA-230 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進 60923984 PA-230 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進 60923984

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40Xなど 注文コード60923984 品番PA-230
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)

呼び径(mm)40 部品番号0109213 用途補修・交換用として トラスコ品番797-4442 適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40Xなど 質量(g)122 アズワン品番64-6359-58
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
エンジンポンプ給水ホース接続用として
製造業

2種類のホースを使っていましたが1つがワンタッチタイプでなかったためホースを替えるたびにネジを外し使っていました。2種類のホースをワンタッチにしたため脱着しやすくなりました。

2025-05-30
用途:
掬数の送水ホースのワンタッチカップリング
自営 様 (農・林・水産業)

露地の畑用として、その都度送水ホースの位置を変更するのが大変です。このためホース3本をそれぞれの場所に延ばしっぱなしにして、エンジンポンプまで延ばし、必要に応じホースを切り替えするために使用中です。一般の差し込みだと、メスまで変えなければならず、ワンタッチは便利です。

対象商品:
60924027
2025-06-03
用途:
エンジンポンプで給水
石澤農園 (代表 石澤勇作) 様 (農・林・水産業)

樹脂製を納得して購入しました。レバーはしっかりしていると思います。

対象商品:
60924027
2022-09-23
用途:
農作業、灌水ポンプ用の増設配管用ジョイント
農・林・水産業

工進純正で樹脂製でありながら耐久性のあるカップリングです、金属製に比べ当たりが柔らかく接続が容易なため別途販売のパッキンと同時に購入しました。期待通りで使用感が良く満足です。ホームセンター等で販売の一般の商品とは信頼性・耐久性・使用感が格段に異なります。

対象商品:
60923948
2022-09-26
用途:
畑の水やりに使います
建設業・工事業

取り付け取り外しがとても簡単にできて作業が早く楽で良いです

対象商品:
60923948
2022-04-22
用途:
畑へのポンプ潅水
農・林・水産業

レバーが金属製なので耐久性があり安心できる。
固すぎず柔らかすぎず、ちょうどよい操作感。
メス部品だけ単体で購入できるのは良い。

対象商品:
60923948
2021-08-19
用途:
散水ホース相互の接続
その他業種

ポンプとの接続用のメスのカムロックと同じなので安心して使っている。

対象商品:
60923984
2024-12-14
用途:
ホース脱着
農・林・水産業

『別途カムロックパッキンが必要』と商品説明文に記載されていたのでパッキンも購入しましたが、パッキンは始めから付いてました。
説明文の訂正をお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする