PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045

 

PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045
PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045
PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045
PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045
PA-240 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進 60924045

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80Gなど注文コード60924045品番PA-240
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)

用途
補修・交換用として
呼び径(mm)80部品番号0109223トラスコ品番797-4540適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80Gなど質量(g)6アズワン品番64-6359-68
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。
※本品は横側面に突起があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-02
用途: エンジンポンプのメンテナンス
その他業種

ホームセンターで取り寄せると、コウシンの部品は送料が発生する。

2が参考にしています
対象商品 : 60924002
2019-06-27
用途: ポンプ使用
卸売・小売業

ピッタリ合いました。サイズが特殊なので注文出来て良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする