工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用吐出ホースシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
SM-625、SEV-25Lなど
トラスコ品番
797-4175
注文コード
60924097
品番
PA-119
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
適合機種
SM-625、SEV-25Lなど
ホース径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
20
質量(kg)
2
用途
ポンプ使用時の送水用として
トラスコ品番
797-4175
アズワン品番
64-6359-13
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。