工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用吐出ホースシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PSK-63210など
トラスコ品番
797-4191
注文コード
60924115
品番
PA-121
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
適合機種
PSK-63210など
ホース径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
10
質量(kg)
1
用途
ポンプ使用時の送水用として
トラスコ品番
797-4191
アズワン品番
64-6359-15
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。