PA-130 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924194 PA-130 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924194 PA-130 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924194 PA-130 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924194 PA-130 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924194

ポンプ用吐出ホースシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種PX-650、SEV-50Xなど トラスコ品番797-4272 注文コード60924194 品番PA-130
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は適合機種・トラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。

適合機種PX-650、SEV-50Xなど ホース径(Φmm)50 ホース長さ(m)30 質量(kg)6 用途ポンプ使用時の送水用として トラスコ品番797-4272 アズワン品番64-6359-23
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする