※サンプル画像(画像はPU180Mとなります。実際の商品の樹脂本体、開放リング:ライトグレーになります。)

PU180MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60924836 PU180MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60924836 PU180MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60924836

ミニタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 60924836 品番 PU180MW
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様ミニ 材質【金属本体・ガイドリング】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)、【ロック爪】ステンレス、【弾性体スリーブ】ニトリルゴム(NBR) 形状ユニオンストレート 樹脂本体、開放リング:ライトグレー 質量(g)1.1 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)0.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法B(mm)18.5 寸法C(mm)8.4 包装形態通常包装 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(チューブ)ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 寸法P(Φmm)6 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする