曜日別特売
RP-R 精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ 60925010

精密作業用カッター レピア(REPIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
60925010
品番
RP-R
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。
右利き、左利きの両方に対応。
筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。
手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。

用途
細かなカッティング作業に。
色
レッド
材質
刃:特殊鋼SK2+CR
全長(mm)
141
質量(g)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする